Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KESTREL 0825 Vädermätare 2500 | AF4VKM 9LF36

KESTREL 0825 Vädermätare 2500

Finns i lager
Artikel: AF4VKM Modell: 0825Korsreferens: 9LF36
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
2 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+ /-3%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
Automatisk avstängningJa
Batteritid300 timmar
Kalibrerings certifikatCE-certifierad, RoHS- och WEEE-kompatibel, testad enligt NIST-spårbara standarder
FallfärgOrange
Ledningslängd2ft.
DatahållJa
DataloggningNej
VisaReflekterande 5-siffrig LCD
Mätområde0.7 till 89 mph
KraftkällaCR 2032 myntcellsbatteri
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodRoterande skovel
Temp. Noggrannhet+/- 0.9 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 158 grader F.
SkovelmaterialRostfritt stål, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Hastighet (FPM)118 till 7874
Hastighet (knop)1.2 till 77.8
Hastighet (KPH)2.2 till 144
Hastighet (MPH)1.3 till 89.5
Hastighet (MPS)0.6 till 40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod9015802000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Mil-STD-810 stöttålighet, vattentät (IP-67 och NEMA-6)

Produktvarianter

ProduktModellFallfärgVisaMätområdeAvkänningsmetodTemp. RäckviddPris
KESTREL 0820 Termo Anemometer 2000 | AF3UGH 8D481 0820GrönReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD0 till 99.99Roterande skovel och termistor5 till 158 grader F1 912 kr
KESTREL 0835 Vädermätare 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835GulReflekterande 5-siffrig LCD0.7 till 89 mphRoterande skovel-20 grader till 158 grader F.3 570 kr
KESTREL 0810 Vindmätare 1000 | AF4FAY 8UME8 0810BlåReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD-Roterande skovel-1 471 kr
KESTREL 0830 Vädermätare 3000 | AF6AGK 9U521 0830BrunReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD-Roterande skovel och termistor158 grader F2 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KESTREL 0825 Vädermätare 2500
2 743 kr /enhet