Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 Keyed Shaft, 3/4 Inch Dia., 3 Inch Length, 316 Stainless Steel | AC4NAN 30F980

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 Nyckelaxel, 3/4 tum diameter, 3 tum längd, 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4NAN Modell: 3/4 GKS-316-3Korsreferens: 30F980
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNycklad axel
Diameter3 / 4 "
kilspår3 / 16 "x 3 / 32"
Längd3"
Material316 Stainless Steel
System för mätningImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8483105000
URSPRUNGSLANDUS

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 Nyckelaxel, 3/4 tum diameter, 3 tum längd, 316 rostfritt stål
572SEK /enhet