Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-12 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 12 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4MZM 30F956

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-12 Nyckelaxeldiameter 3/8 tum 12 tum Längd 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4MZM Modell: 3/8 GKS-316-12Korsreferens: 30F956
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNycklad axel
Diameter3 / 8 "
kilspår3 / 32 "x 3 / 64"
Längd12 "
Material316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)0.97
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)0.97
HS-kod8483105000
URSPRUNGSLANDUS

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-12 Nyckelaxeldiameter 3/8 tum 12 tum Längd 316 rostfritt stål
484SEK /enhet