NYCKELAXEL 50MM GKS-1045-1500 Nyckelaxel, 50mm Dia., 1500mm Längd, Kolstål | AC4MUW 30F848

KEYSHAFT 50 mm GKS-1045-1500 Nyckelaxel, 50 mm diameter, 1500 mm längd, kolstål

Finns i lager
Artikel: AC4MUW Modell: 50MM GKS-1045-1500Korsreferens: 30F848

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNycklad axel
Diameter50mm
kilspår14 5.5 mm x mm
Längd1500mm
MaterialKolstål klass 1045
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.1
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)150
Fartygets bredd (cm)5
HS-kod8483105000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEYSHAFT 50 mm GKS-1045-1500 Nyckelaxel, 50 mm diameter, 1500 mm längd, kolstål
5 696 kr /enhet