KILLARK EMH100X2G Metallhalogenlampa med AF9JQB | AF3ADU 7A0Z6

KILLARK EMH100X2G metallhalogenlampa med AF9JQB

Finns i lager
Artikel: AF3ADU Modell: EMH100X2GKorsreferens: 7A0Z6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallhalogenlampa
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt100
Höjd11 15 / 16 "
HusfinishTan
Husets materialKopparfri aluminium
LampbeteckningM90
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt100
Längd8 13 / 16 "
MonteringTak
Spänning120-208-240-277
Bredd8 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9665
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9405400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektFöreslagen lampa ArtikelnummerBreddHöjdLampbeteckninglamptypPris
KILLARK EMH100A2G Metallhalogenlampa med AF9JQA | AF3ACM 7A0W7 EMH100A2GTakpendel-40 grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid21 467 kr
KILLARK VM3P170A2GLG Mh ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDN | AF3ADB 7A0Y0 VM3P170A2GLGTakpendel-40 till 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start18 723 kr
KILLARK VM5P250A2GLG Mh ljusarmatur med AC2ZDL och AC2ZDN | AF3ADF 7A0Y4 VM5P250A2GLGTakpendel-40 grader F2504PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Metal Halide Pulse Start27 069 kr
KILLARK VM3P170X2GLG Mh -fixtur med AC2ZDK och AC2ZDZ | AF3AEK 7A188 VM3P170X2GLGTak-40 till 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start18 664 kr
KILLARK EMH100B2G Metallhalogenlampa med AF9JQC | AF3ART 7AA03 EMH100B2GVägg-40 grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid27 279 kr
KILLARK VM3P170B2GLG Mh ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDP | AF3ATG 7AA16 VM3P170B2GLGVägg-40 till 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start19 503 kr
KILLARK EMH100D4G metallhalogenlampa med AF9JQD | AF3ATZ 7AA32 EMH100D4G--40 grader F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid24 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK EMH100X2G metallhalogenlampa med AF9JQB
23 148 kr /enhet