Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIMBLE CHASE 14395-500 Förvaring av flaskmedia med lockglas 500 - Förpackning med 10 | AD2RTL 3TRE2

KIMBLE CHASE 14395-500 flaska medieförvaring med lock Glas 500 - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AD2RTL Modell: 14395-500Korsreferens: 3TRE2
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
3 079 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedia flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas
Kapacitet500mL
StängningsfärgBlå
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter86mm
Examensintervall100 - 400 ml
Avdelningar för examen50ml
Höjd176mm
Munbrett
SkruvstängningsstorlekGL45
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4335
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)46.36
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7017905000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellMunBody MaterialKapacitetDiameterExamensintervallAvdelningar för examenHöjdArtikelförp. Antal.Pris
KIMBLE CHASE 14395-100 Förvaring av flaskmedia med lockglas 100 - Förpackning med 10 | AD2RTJ 3TRD5 14395-100brettGlas100mL56mm20 - 80 ml10mL100mmMedia flaska102 271 kr
KIMBLE CHASE 14395-250 Förvaring av flaskmedia med lockglas 250 - Förpackning med 10 | AD2RTK 3TRD8 14395-250brettGlas250mL70mm50 - 200 ml25ml138mmMedia flaska102 694 kr
KIMBLE CHASE 14395-1000 Förvaring av flaskmedia med lockglas 1000 - Förpackning med 10 | AD2RTM 3TRE5 14395-1000brettGlas1,000mL101mm100 - 900 ml50ml225mmMedia flaska104 137 kr
KIMBLE CHASE 14395-2000 Flaskmedieförvaring med lockglas 2000 - Förpackning med 4 | AD2RTN 3TRE8 14395-2000brettGlas2,000mL136mmInte specificerad100ml262mmMedia flaska44 219 kr
KIMBLE CHASE 14399-500 Förvarings-/mediaflaska 500mL 176mm Höjd | AE9AYQ 6HAT7 14399-500SmalKG33 Borosilikatglas500mL86mm100 - 400 ml50ml176mmMedia flaska11 574 kr
KIMBLE CHASE 14395-5000 mediaflaska, typ I borosilikatglas, ofodrad | CJ2UMD 52NJ85 14395-5000-------Media flaska13 730 kr
KIMBLE CHASE 14399-10000 Medieflaska, typ I borosilikatglas, ofodrad, smal, rund, provtagning | CJ2UME 52NE55 14399-10000-------Media flaska110 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIMBLE CHASE 14395-500 flaska medieförvaring med lock Glas 500 - förpackning om 10
3 079 kr /packa