KIMBLE CHASE 27060-1000 Graduerad kolv 1000 ml PK12 | AH8KLL 38VJ44

KIMBLE CHASE 27060-1000 graderad kolv 1000mL PK12

Finns i lager
Artikel: AH8KLL Modell: 27060-1000Korsreferens: 38VJ44

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 306 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGraduerad kolv
ASTME438
autoklaverbarJa
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialBorosilikatglas
Kapacitet34 oz.
StängningNej
StängningstypTillslut
Examensintervall300 till 1000 ml
Avdelningar för examen50ml
Höjd9.3 "
StilRakt
TypFiltrering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8482
Fartygets höjd (cm)29.53
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)42.55
URSPRUNGSLANDCZ

Produktinformation:

    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Labware-höjd - Metrisk: 238 mm

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningExamensintervallAvdelningar för examenHöjdArtikelTypförp. Antal.Pris
KIMBLE CHASE 28014-100 Volymkolv Pennyhead Stopper PK12 | AH8KLM 38VJ45 28014-1003.38 oz.Ja--7.08 "MätkolvVolumetric129 379 kr
KIMBLE CHASE 28014-200 mätkolv 200 ml PK12 | AH8KLR 38VJ58 28014-2006.7 oz.Ja--8.85 "MätkolvVolumetric1210 274 kr
KIMBLE CHASE 28014-250 mätkolv 250 ml PK12 | AH8KLT 38VJ59 28014-2508.45 oz.Ja--10 "MätkolvVolumetric1211 253 kr
KIMBLE CHASE 28014-25 Volymkolv 25 ml PK12 | AH8KLU 38VJ60 28014-250.85 oz.Ja--4.65 "MätkolvVolumetric127 953 kr
KIMBLE CHASE 28014-500 mätkolv 500mLPK12 | AH8KLV 38VJ61 28014-50016.9 oz.Ja--11.29 "MätkolvVolumetric1214 003 kr
KIMBLE CHASE 28014-50 mätkolv 50 ml PK12 | AH8KLW 38VJ62 28014-501.7 oz.Ja--5.83 "MätkolvVolumetric128 717 kr
KIMBLE CHASE 27060-250 Graduerad kolv 250 ml tubulering PK18 | AH8KLZ 38VJ66 27060-2508.45 oz.Nej50 till 250 ml25ml6.41 "Graduerad kolvFiltrering188 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIMBLE CHASE 27060-1000 graderad kolv 1000mL PK12
13 306 kr /packa