Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KINEDYNE 513084PAKGRA Spärrrem med koppling 30 fot x 2 tum 3335lb | AB8PXR 26W540

KINEDYNE 513084PAKGRA Spärrband med fästrem 30 fot x 2 tum 3335 lb

Finns i lager
Artikel: AB8PXR Modell: 513084PAKGRAKorsreferens: 26W540
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
1 339 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindbar rem
Justeringstypratchet
Body Materialpolyester
Brytstyrka10,000 lb.
FärgGold
Passande stilJ-krok
HårdvarumaterialFörzinkat / värmebehandlat kolstål
Remlängd30ft.
Rembredd2"
Arbetsbelastningsgräns3335 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBrytstyrkaFärgPassande stilRemlängdRembreddArbetsbelastningsgränsPris
KINEDYNE 711281 / 45PKGRA Buntband Ratchet 12ft x 1 tum 835lb | AB6XYZ 22P574 711281 / 45PKGRA2505 lb.BlåJ-krok12ft.1"835 lb.363SEK
KINEDYNE 711587PKGRA Spännband Ratchet 15ft x 1 tum 400lb | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 lb.BlåSkakade15ft.1"400 lb.463SEK
KINEDYNE 711681 / 45PKGRA Buntband Ratchet 16ft x 1 tum 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 lb.BlåJ-krok16ft.1"835 lb.324SEK
KINEDYNE 572720GRA Spännband Ratchet 27ft x 2 tum 3335lb | AB6XZC 22P577 572720GRA10,000 lb.GoldFlat krok27ft.2"3335 lb.630SEK
KINEDYNE 572784GRA Spännband Ratchet 27ft x 2 tum 3335lb | AB6XZD 22P578 572784GRA10,000 lb.GoldJ-krok27ft.2"3335 lb.955SEK
KINEDYNE 573084GRA Spännband Ratchet 30ft x 2 tum 3335lb | AB6XZE 22P580 573084GRA10,000 lb.GoldJ-krok30ft.2"3335 lb.1 125 kr
KINEDYNE 573020GRA Spännband Ratchet 30ft x 2 tum 3335lb | AB6XZF 22P582 573020GRA10,000 lb.GoldFlat krok30ft.2"3335 lb.716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KINEDYNE 513084PAKGRA Spärrband med fästrem 30 fot x 2 tum 3335 lb
1 339 kr /enhet