WERMA Tower Light LED-modul


Filter
Nuvarande ritad: 0.2A AC , Diameter: 70mm , Blinkar per minut: Steady , Höjd: 2.625 " , Husmaterial: Glasfiber , Lamplivslängd: 100000 timmar , Lamptyp: LED , Längd: 2.625 " , Linsdesign: cylinder , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Bas , Drifttemp.: -4 till 122 grader F , Betyg: NEMA 4X, IP65 , Spänning: 115 VAC , Watt: 2.3 , Bredd: 2.75 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
644-500-67
Blå1 079 SEK
B
644-400-67
Rensa1 523 SEK
C
644-200-67
Grön2 202 SEK
D
644-100-67
Red2 202 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?