Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0693.02920 Adjustment Bolt, M50x1.5 Bolt Thread Size, 106.00 mm | CR6ZLR 53EK97

KIPP K0693.02920 Justeringsbult, M50x1.5 Bult Gängstorlek, 106.00 mm

Finns i lager
Artikel: CR6ZLR Modell: K0693.02920Korsref: 53EK97

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 828 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6546
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0693.02920 Justeringsbult, M50x1.5 Bult Gängstorlek, 106.00 mm
2 828 kr /enhet