Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 5102-24 Verktygsväska, storlek, 24 tum x 15 tum x 6 tum, 1 ficka | AB9JEC 2DGT3 / 55306-6

KLEIN TOOLS 5102-24 Verktygsväska, storlek, 24 tum x 15 tum x 6 tum, 1 ficka

Finns i lager
Artikel: AB9JEC Modell: 5102-24Korsreferens: 2DGT3 / 55306-6
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
1 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsväska
GrundmaterialMålarduk
StängningstypLås
FärgNatural
Djup6"
Höjd15 "
MaterialMålarduk
Antal innerfickor1
Antal yttre fickor0
Antal bitar1
Antal fickor1
Övergripande djup6"
Totala höjden15 "
Total bredd24 "
Typisk applikation för påse eller tygGenerell mening
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)68.33
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod4202926091
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nr 8 verktygsväska i naturlig canvas designad för att ge en enkel upplevelse för hantverkare eller arbetare när de släpar verktyg och material
    • Stålramsmynning med gångjärn för att motstå hårda stötkrafter
    • Två spännband med integrerade spännen för en säker stängning
    • Icke-repade tappar på bottenytan för att ge motstånd mot nötning eller slitage
    • Nitade och sydda läderhandtag för extra styrka och komfort

Produktvarianter

ProduktModellAntal innerfickorGrundmaterialStängningstypAntal yttre fickorAntal fickorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
KLEIN TOOLS 58888 Verktygsväska, storlek 15-1/2 x 7-1/2 x 10 tum, 12 fickor | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885MålardukÖppen topp7127.5 "10 "15.5 "1 808 kr
KLEIN TOOLS 5003-20 Verktygsväska, storlek 15 x 6 x 20 tum, 15 fickor | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014MålardukLås1156"15 "20 "2 337 kr
KLEIN TOOLS 5102-12 Verktygsväska, storlek 10 x 6 x 12 tum, 1 ficka | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121MålardukLås-16"10 "12 "1 333 kr
KLEIN TOOLS 5102-20 Verktygsväska, storlek 15 x 6 x 20 tum | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201MålardukLås-16"15 "20 "1 447 kr
KLEIN TOOLS 5105-24 Verktygsväska, storlek 15 x 6 x 24 tum, 1 ficka | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241MålardukLås-16"15 "24 "1 588 kr
KLEIN TOOLS 5139B Verktygsväska, storlek 12-1/2 x 1 x 7 tum, 1 ficka | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-MålardukDragkedja-11"7"12.5 "233SEK
KLEIN TOOLS 5142 Verktygsväska, storlek 10 x 3 x 9 tum, 1 ficka | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-MålardukÖppen topp-13"9"10 "676SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 5102-24 Verktygsväska, storlek, 24 tum x 15 tum x 6 tum, 1 ficka
1 538 kr /enhet