A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 Ansökan: Slipning , Lagertyp: Kullagret , Färg: Red , Dammuppsamlingsportstorlek: 2 1 / 2 " , Plikt: Heavy Duty , Passande storlek: 1.5 " , passform: Aluminium hane x hona m / mässingsvivel , Funktion: Slipning , Hz: 60 , Innerdia.: 1.5 " , Längd: 25ft. , Max. Tryck: 150 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Förstärkning: Stark fiber , Rörmaterial: PVC , Hjulmaterial: Aluminiumoxid
Bänkkvarnar
Bänkslipmaskiner är lämpliga för formning, slipning och slipning av metallverktyg, spetsar, plåtar och bitar i renoverings-, tillverknings- och underhållsapplikationer. Dessa slipmaskiner har i allmänhet en slipskiva eller rem som körs med höga hastigheter för att forma, forma eller jämna ut ett arbetsstycke.
Dayton Bänkslipmaskiner använder en elektrisk motor för att grada, slipa, rengöra, slipa och fasa av metallblock eller bitar. De har en dynamiskt balanserad armaturenhet med tätade lager för att säkerställa jämn gång, ljudlös drift och minimala vibrationer. Dessa Dayton-slipmaskiner är utrustade med slipskivor eller en stålborste som har ett stort frigång mellan hjul och hjul och OSHA-kompatibla hjulskydd för enkel slipning av längre föremål och ökad användarsäkerhet. Dayton-slipmaskiner har två separata hjul med olika kornstorlekar för olika typer av slip- och slipapplikationer. De har kraftiga slutna motorer med 1/3 till 3 hk effekt för att rotera hjulen kontinuerligt vid maximala hastigheter från 1725 till 3450 rpm. Motorerna kan även förses med variabel hastighet, styrd av en mekanisk ratt för att ändra hjulets rotationshastighet. Dessa Dayton bänkslipmaskiner kan enkelt justeras av användarna för att möjliggöra effektiva tilt- och vinkelslipningsapplikationer. De har också säkerhetsfunktioner som justerbara ögonskydd och lättplacerade gnistskydd med orkanbultar för att skydda användare och omgivande maskiner från skador eller brandrisker. Dessa Dayton-slipmaskiner har konstruktion av aluminium och stål eller gjutjärn för styrka och korrosionsbeständighet. Utvalda Dayton-slipmaskiner har ett golvstativ med en härdbricka för att manövrera enheten medan den står och minska frekventa böjningsrelaterade skador på användare. Vissa modeller av Dayton-slipmaskiner kommer med ett patenterat system för uppsamling av en enda dammport för att rensa bort jordat material från industriella arbetsmiljöer.
Välj från ett brett utbud av dessa Dayton-slipmaskiner, tillgängliga i hjuldiametrar på 6, 8, 10 och 12 tum.
du använder
Dayton-slipmaskiner är lämpliga för gradning, slipning, rengöring, slipning och fasning av legeringar eller kolmetalldelar. Det används vanligtvis i konstruktions-, underhålls- och renoveringsapplikationer. Dayton-slipmaskiner används också för att ta bort rost och jämna ut grova kanter på metallytor.
Arbetsmekanism
Dayton bänkslipmaskiner kan slipa metallbitarna och verktygen till önskad form och vinkel genom att följa dessa steg:
- Efter att ha slagit på Dayton-bänkslipmaskinen, applicera ett jämnt, måttligt tryck på arbetsstycket och håll det i jämn takt över slipskivorna för jämn slipning.
- Tryck inte arbetsstycket för hårt över hjulen eftersom det kan leda till överhettning av motorn och för tidigt slitage av slipskivorna.
- Ställ in önskad hastighetsnivå för hjulrotationen med hjälp av den valfria hastighetsratten. Användare bör ställa in låga hastigheter när de utför rengöring, polering, slipning och andra efterbehandlingsoperationer och ställ in höga hastigheter för tunga materialborttagning, gradning och fasning.
- Användare bör försöka behålla den ursprungliga avfasningsvinkeln på föremålet som ska slipas. Grader från de vässade skäreggarna bör också tas bort.
- Avgradning av kanter görs genom att dra arbetsstyckets gradkanter över avfasningsvinkeln.
- Användare bör placera arbetsstycket så att slipskivan roterar in i föremålet som slipas.
- Arbetsstycket bör regelbundet doppas i kylvätska för att förhindra överhettning som kan orsaka försvagning av metallerna.
Funktioner
- Dayton bänkslipmaskiner har två slipskivor och en skiva med stålborste för formning eller utjämning av arbetsstycken av legering/kolmetall.
- Dessa hjul kommer med kornstorlekar från 30 till 120 för förbättrad och finslipning.
- De drivs av en helt sluten kullagermotor för att rotera hjulen med en enda hastighet / variabel hastighet för att ta bort material från små ytor och oregelbundet formade gupp.
- Utvalda bänkslipmaskiner kommer med en enda punktsdammuppsamlare för att filtrera bort jordat damm och säkerställa en ren arbetsmiljö.
- Dessa slipmaskiner är integrerade med en nödströmbrytare för att stänga av strömförsörjningen i nödsituationer.
- Dessa Dayton bänkslipmaskiner är utrustade med ett fotstativ som har en kylbricka för att rensa upp utrymmen på arbetsbänken och lagra en kylvätska.
Kompatibla tillbehör
- Raptor Supplies kan leverera reservdelar som konsoler, kondensatorer, sexkantsmuttrar, flänsskruvar för att byta ut felaktiga eller utslitna delar av Dayton-slipmaskiner.
- Vi levererar även dammuppsamlarslangar och slangförlängningssatser att fästa på dammuppsamlingsportar och rensa bort damm och skräp som genereras av Dayton-slipmaskiner.
Standarder och godkännanden
Alla Dayton-slipmaskiner är OSHA-kompatibla och är CSA-certifierade, vilket garanterar användarsäkerhet, överlägsen prestanda och miljöhälsa.
Installation
- Säkerställ leverans av alla delar och verktyg med hjälp av Dayton-slipmaskinens bruksanvisning.
- Montera delarna med hjälp av manualen. Montera inte om delar saknas eller är trasiga. Beställ reparationer eller reservdelar vid behov.
- Installera ögonskydden på Dayton-slipmaskinen och placera enheten på det monterade stativet.
- Dra åt hårdvaran med bultar, brickor och muttrar.
- Sedan ska Dayton-kvarnen anslutas till ett jordat nätaggregat med en 6 fots sladd. Användning av förlängningssladdar för att försörja ström på längre avstånd kan orsaka en minskning av spänningen och strömavbrott.
- Bär lämpliga kläder och håll arbetsområdet rent för säker och säker användning.
Vanliga frågor
Har Raptor Supplies erbjuda andra typer av efterbehandlingsverktyg?
Ja, Raptor Supplies erbjuder olika typer av efterbehandlingsverktyg annat än bänkslipmaskiner, som t.ex pneumatiska-bläster-skåp, avgradningsblad och bänkbuffertar. Pneumatiska blästerskåp används för att ta bort rost och gamla färgfläckar och jämna ut grova ytor genom att ta bort defekter på föremål. Gradningsverktyg som handhållna avgradningsblad tar bort grader från de råa kanterna på verktyg och hål på en produkt. Bänkbuffertarna är idealiska för att polera metallverktyg och rör och skapa en slät yta.
Vad betyder en Dayton-kvarns kornstorlek?
Kornet på en Dayton-slipmaskin hänvisar till storleken på slipande material som finns på kvarnen. En hög kornstorlek (120 etc.) anger förekomsten av finare slipmedel i slipskivan, vilket leder till jämnare ytfinish. Lägre kornstorlekar (30, 36 etc.) representerar grövre slipmedel som skrapar bort många material snabbare. Välj efter dina applikationer för grov- eller finslipning, samtidigt som du har koll på materialets (arbetsstyckets) egenskaper.
Vilken personlig skyddsutrustning (PPE) krävs när du använder Dayton bänkslipmaskiner?
Användare bör bära skyddsglasögon/ansiktsskydd/glasögon för att skydda ansiktet eller ögonen. De bör också ha handskar, förkläden, skyddsskor och andnings- och hörselskydd för att förhindra flygande partiklar, oljud och oavsiktlig tappa av verktyg.
Vilka material ska aldrig slipas på en Dayton bänkslipskiva?
Användare ska aldrig slipa trä, plast eller andra icke-metalliska material med en Dayton-slipmaskin. Dessa bänkslipmaskiner är inte konstruerade för att slipa/slipa dessa material.
Vad ska man göra om en Dayton-kvarn misslyckas?
Förutsatt att Dayton-slipmaskinen levereras med rätt strömförsörjning och är det rätta valet för slipning av arbetsstyckets material, är det första att kontrollera statusen för ledningsanslutningar, säkring och kondensator. Användare bör också kontrollera och rengöra smuts eller damm som samlats på hjul och axel som orsakar uppvärmning av motorn. Motorlager bör också smörjas regelbundet för smidig drift. Användare bör se till att de inte klämmer fast något material mellan hjulet och skyddet för att förhindra att motorn stannar. De bör också kontrollera om det finns slitage på bänkslipens delar. Användare kan också möta vibrationer och oregelbunden slipning under arbetet på grund av felaktig montering av hjulen eller enheten på stativ.
Hur rengör och underhåller jag Dayton bänkslipmaskiner?
- Se till att kvarnen är urkopplad eller att strömkällan är bortkopplad.
- Ta bort damm och skräp från slipmaskinens kropp, hjul och omgivande område.
- Kontrollera slipskivorna för skador eller slitage. Byt ut vid behov.
- Smörj rörliga delar som hjulaxlar och motorlager enligt rekommendationerna.
- Justera hjulets spänning och inriktning enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att skyddsanordningar är på plats och fungerar korrekt.
- Koppla in kvarnen, testa den och lyssna efter ovanliga ljud eller vibrationer.
- Upprepa dessa steg regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda och säkerhet.
Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en bänkslip?
- Välj rätt hjulstorlek för dina uppgifter.
- Säkerställ tillräcklig motorkraft för dina slipbehov.
- Välj en kvarn med justerbara hastighetsinställningar.
- Välj slipskivor som passar dina material.
- Leta efter säkerhetssköldar, ögonskydd och gnistavvisare.
- Balansera din budget med nödvändiga funktioner och kvalitet.
Vad ska man göra om ett Dayton bänkslip misslyckas?
- Verifiera korrekt strömförsörjning och spänning.
- Undersök kabelanslutningar för skador eller lösa.
- Kontrollera skicket på säkringen och kondensatorn.
- Rengör hjul och axel för att förhindra överhettning av motorn.
- Smörj motorns lager regelbundet för smidig drift.
- Undvik att kila material mellan hjulet och skyddet.
- Inspektera bänkslipens delar för slitage.
- Säkerställ korrekt montering för att förhindra vibrationer och oregelbunden slipning.