Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 630-11/32 mutterdragare, storlek 11/32 tum | AE4LQT 5LL62 / 65004-8

KLEIN TOOLS 630-11/32 mutterdragare, storlek 11/32 tum

Finns i lager
Artikel: AE4LQT Modell: 630-11/32Korsref.: 5LL62 / 65004-8

Få det Maj 7, Tisdag
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
198SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
HandleBekvämt kuddgrepp, gör att verktyget kan användas i timmar utan trötthet
Hantera färgGul med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex11/32, grön
Hexstorlek11 / 32 "
Ingen parkeringNej
Total längd6.75 "
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig, helt förkromad för hållbarhet och korrosionsbeständighet, för att rymma långa skruvar och värmebehandlas för extra hårdhet
Skaftlängd3"
SkaftmaterialStål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgFärg kodTotal längdAxelShankSkaftlängdSkaftmaterialPris
KLEIN TOOLS 610 Muttersats, 1-1/2 tums axellängd, 2 delar | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 6101/4 och 5/16 "mutterdrivarsats--3.5 "--1.5 "Stål317SEK
KLEIN TOOLS 610-1/4 Mutterdragare, ihålig, storlek 1/4 x 1-1/2 tum | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1/4Mutter Driver--3.5 "Ihålig-1.5 "Stål169SEK
KLEIN TOOLS 610-5/16 Mutterdragare, storlek 5/16 tum | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5/16Mutter Driver--3.5 "Ihålig-1.5 "Stål168SEK
KLEIN TOOLS S8 mutterdragare, 3 ihålig axel, 1/4 tums storlek | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8Mutter DriverRed-6.625 "IhåligRunda3"US Steel164SEK
KLEIN TOOLS 646-5/8 Mutterdragare, storlek 5/8 x 11-3/8 tum | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5/8Mutter DriverGulGul11.375 "IhåligIhålig6"Stål292SEK
KLEIN TOOLS 646-1/4 Mutterdragare, ihålig, storlek 1/4 x 6 tum | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1/4Mutter Driver-Red9.75 "Ihålig, krom-6"Stål168SEK
KLEIN TOOLS 646-5/16 Mutterdrivare, storlek 5/16 tum | AD8DGB 4JA32 / 65032-1 646-5/16Mutter Driver-Gul9.75 "Ihålig, krom-6"Stål179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 630-11/32 mutterdragare, storlek 11/32 tum
198SEK /enhet