Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL1009SS Cushioned Clamp, 5/8, Inch Dia., 25Pk | AC3MNJ 2UTF4

KMC CONTROLS COL1009SS dämpad klämma, 5/8, tum Dia., 25Pk

Finns i lager
Artikel: AC3MNJ Modell: COL1009SSKorsreferens: 2UTF4
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
597SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämma, ögla på remmen
Klämning Dia.5 / 8 "
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypExtruderad EPDM
FinishNatural
Material304 Stainless Steel
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Tjocklek1 / 32 "
Typvadderad
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL1009SS dämpad klämma, 5/8, tum Dia., 25Pk
597SEK /packa