Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC CWV0507Z1 Cushioned Clamp, 1/4 Inch Dia., 50Pk | AF2VQT 6YDP6

KMC CONTROLS CWV0507Z1 dämpad klämma, 1/4 tum diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF2VQT Modell: CWV0507Z1Korsreferens: 6YDP6
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
255SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.1 / 4 "
BeläggningsmaterialVinylplastisol
FärgSvart
KuddtypVinyl
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.13 / 64 "
Temp. Räckvidd-30 F till +180 F
Tjocklek1 / 32 "
TypLight Duty med kudde
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS CWV0507Z1 dämpad klämma, 1/4 tum diameter, 50pk
255SEK /packa