Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 24266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RUH 5FE53

PRECISION BRAND 24266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3RUH Modell: 24266Korsreferens: 5FE53
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Spacer
Inuti Dia.1.375 "
Inuti Dia. Tolerans+0.011 "
Keyway Djup1 / 8 "
Nyckelbredd5 / 16 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.1.875 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Rockwell HårdhetB90
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.127mm
Tjocktolerans+/- 0.0005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.NyckelbreddUtanför Dia.Rockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION MÄRKE 24221 Arbor Shim 0.0010 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RRJ 5FB98 242211.125 "1 / 4 "1.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "300SEK
PRECISION MÄRKE 24222 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RRK 5FB99 242221.125 "1 / 4 "1.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "301SEK
PRECISION MÄRKE 24223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RRL 5FE10 242231.125 "1 / 4 "1.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "301SEK
PRECISION MÄRKE 24224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RRM 5FE11 242241.125 "1 / 4 "1.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "291SEK
PRECISION MÄRKE 24225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RRN 5FE12 242251.125 "1 / 4 "1.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "291SEK
PRECISION MÄRKE 24226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RRP 5FE13 242261.125 "1 / 4 "1.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "215SEK
PRECISION MÄRKE 24227 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RRQ 5FE14 242271.125 "1 / 4 "1.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 24266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - Förpackning med 10
240SEK /enhet