Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 87 11 250 Tång och spårtång 10 tums knapp | AH8CXN 38GU39

KNIPEX 87 11 250 Tång och spårtång 10 tumsknapp

Finns i lager
Artikel: AH8CXN Modell: 87 11 250Korsreferens: 38GU39
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
855SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTongue and Groove Tång
JusteringstypPush Button
FinishPolerad
Hantera typdoppade
Käftlängd3 / 4 "
KäftstilV-käke
Käftbredd7 / 8 "
MaterialKrom Vanadium elektrisk stål
Max. Käftöppning2"
Antal käftpositioner25
Total längd10 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3629
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypFinishHantera typKäftlängdMax. KäftöppningTotal längdTether kapabelPris
KNIPEX 87 01 300 Tång och spårtång 12 tum | AH8CXF 38GU32 87 01 300Push ButtonPoleraddoppade2.75 "2.75 "12 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 023 kr
KNIPEX 88 02 250 Tång och spårtång 10 tum | AH8CXG 38GU33 88 02 250SpårfogPoleradErgonomisk3 / 4 "2"10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)649SEK
KNIPEX 87 01 180 Tång och spårtång 7-1 / 4 tum | AH8CXL 38GU37 87 01 180Push ButtonPoleraddoppade3 / 4 "1.5 "7.25 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)706SEK
KNIPEX 87 01 250 Tång och spårtång 10 tum doppad | AH8CXM 38GU38 87 01 250Push ButtonPoleraddoppade3 / 4 "2"10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)731SEK
KNIPEX 87 41 250 Spontänger, polerad finish, doppat handtag | AH8CXP 38GU40 87 41 250Push ButtonPoleraddoppade3 / 4 "1.25 "10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)847SEK
KNIPEX 88 01 180 Tång och spårtång 7-1 / 4 tum | AH8CXQ 38GU41 88 01 180SpårfogPoleraddoppade3 / 4 "1.5 "7.25 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)516SEK
KNIPEX 88 01 250 Tång och spårtång 10 tum | AH8CXR 38GU42 88 01 250SpårfogPoleraddoppade3 / 4 "2"10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 87 11 250 Tång och spårtång 10 tumsknapp
855SEK /enhet