Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 87 41 250 Spontänger, polerad finish, doppat handtag | AH8CXP 38GU40

KNIPEX 87 41 250 Spontänger, polerad finish, doppat handtag

Finns i lager
Artikel: AH8CXP Modell: 87 41 250Korsreferens: 38GU40
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
794SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTongue and Groove Tång
JusteringstypPush Button
FinishPolerad
Hantera typdoppade
Käftlängd3 / 4 "
KäftstilRak käke
Käftbredd7 / 8 "
MaterialKrom Vanadium elektrisk stål
Max. Käftöppning1.25 "
Antal käftpositioner15
Total längd10 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Industriell justerbar skiftnyckel designad för att dra åt låsmuttrar i fordons bromssystem, rörledningar och andra maskiner
    • Box-fogdesign med dubbla styrningar för hög stabilitet under drift
    • Smidd elektrisk stålkonstruktion i kromvanadin för att motstå tuff användning på arbetsplatsen
    • Självlåsande funktion med spärrverkan för att säkra åtdragning av alla bultanslutningar
    • Fördelaktig spakverkan för maximal kraftöverföring
    • Skydd för att förhindra oavsiktlig fingerklämning

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypFinishHantera typKäftlängdMax. KäftöppningTotal längdTether kapabelPris
KNIPEX 87 01 300 Tång och spårtång 12 tum | AH8CXF 38GU32 87 01 300Push ButtonPoleraddoppade2.75 "2.75 "12 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 064 kr
KNIPEX 88 02 250 Tång och spårtång 10 tum | AH8CXG 38GU33 88 02 250SpårfogPoleradErgonomisk3 / 4 "2"10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)631SEK
KNIPEX 87 01 180 Tång och spårtång 7-1 / 4 tum | AH8CXL 38GU37 87 01 180Push ButtonPoleraddoppade3 / 4 "1.5 "7.25 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)760SEK
KNIPEX 87 01 250 Tång och spårtång 10 tum doppad | AH8CXM 38GU38 87 01 250Push ButtonPoleraddoppade3 / 4 "2"10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)745SEK
KNIPEX 87 11 250 Tång och spårtång 10 tums knapp | AH8CXN 38GU39 87 11 250Push ButtonPoleraddoppade3 / 4 "2"10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)790SEK
KNIPEX 88 01 180 Tång och spårtång 7-1 / 4 tum | AH8CXQ 38GU41 88 01 180SpårfogPoleraddoppade3 / 4 "1.5 "7.25 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)520SEK
KNIPEX 88 01 250 Tång och spårtång 10 tum | AH8CXR 38GU42 88 01 250SpårfogPoleraddoppade3 / 4 "2"10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)562SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 87 41 250 Spontänger, polerad finish, doppat handtag
794SEK /enhet