Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 91 51 160 End Cutting Nippers 6-1/4 In | AA2MVH 10U135

KNIPEX 91 51 160 Ändskärknivar 6-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA2MVH Modell: 91 51 160Korsreferens: 10U135
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
682SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutskärare
Kapkapacitet / materialGlas
Allra senasteFlush
Hantera färgRed
Hantera typErgonomisk
Käftbredd3 / 8 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Total längd6.25 "
Vårens återkomstNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)16.21
Fartygets längd (cm)1.3
Fartygets bredd (cm)5
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKapkapacitet / materialHantera färgHantera typKäftbreddMaterialTotal längdVårens återkomstPris
KNIPEX 99 10 300 Ändskärsnipplar 12 tum | AA2FRP 10G364 99 10 3003/16 "mjukSvartSvart Atramentiserad-Verktygsstål med hög kolhalt12 "Nej901SEK
KNIPEX 99 11 Skärnipplar för slut 300 tum | AA12FRQ 2G10 99 11 3003/16 "mjukRedErgonomisk-Verktygsstål med hög kolhalt12 "Nej880SEK
KNIPEX 61 02 200 Ändskärning Nipper Center Cut 8 In | AA2MMU 10T965 61 02 2001/4 "mjuk, tråd, 5/32" medium hård, 9/64 "hård, 1/8" pianotråd-Ergonomisk----1 714 kr
KNIPEX 62 12 120 Ändskärknivar 4-3/4 In | AA2MMV 10T966 62 12 1203/64 "Soft, 1/32" Med HardRöd och blåErgonomisk7 / 16 "Verktygsstål med hög kolhalt4.75 "Ja1 229 kr
KNIPEX 67 01 140 Ändskärsnipplar 5-1 / 2 In | AA2MMW 10T969 67 01 1405/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hard, 1/16" PianoRedErgonomisk-Chrome Vanadin Stål5.5 "Nej1 008 kr
KNIPEX 67 01 160 Ändskärare 6-1 / 4 In | AA2MMX 10T970 67 01 1605/32 "Soft, 9/64" Med Hard, 7/64 "Hard, 5/64" PianoRedErgonomisk-Chrome Vanadin Stål6.25 "Nej1 007 kr
KNIPEX 67 01 200 Slutskärare 8 In | AA2MMY 10T971 67 01 2005/32 "Soft, 11/64" Med Hard, 1/8 "Hard, 7/64" PianoRedErgonomisk-Chrome Vanadin Stål8"Nej1 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 91 51 160 Ändskärknivar 6-1/4 In
682SEK /enhet