Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 98 47 1 1/16 Socket 1/2 Inch Drive 1-1/16 Inch 6 Point Standard | AA2FPB 10G299

KNIPEX 98 47 1 1/16" Socket 1/2 Inch Drive 1-1/16 Inch 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA2FPB Modell: 98 47 1 1/16"Korsreferens: 10G299

Få det Maj 8, Onsdag
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
756SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd2 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1-1 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.31
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
KNIPEX 98 47 1 1/4" Sockel 1/2 Inch Drive 1-1/4 Inch 6 Point Standard | AA2FPC 10G301 98 47 1 1/4 "2.25 "1.25 "851SEK
KNIPEX 98 47 5/8" Sockel 1/2 Inch Drive 5/8 Inch 6 Point Standard | AA2FPZ 10G324 98 47 5/8 "2 3 / 32 "5 / 8 "619SEK
KNIPEX 98 47 7/8" Sockel 1/2 Inch Drive 7/8 Inch 6 Point Standard | AA2FQA 10G326 98 47 7/8 "2 11 / 64 "7 / 8 "706SEK
KNIPEX 98 47 9/16" Sockel 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 6 Point Standard | AA2FQB 10G327 98 47 9/16 "2.125 "9 / 16 "609SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 98 47 1 1/16" Socket 1/2 Inch Drive 1-1/16 Inch 6 Point Standard
756SEK /enhet