Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 98 47 10 Uttag 1/2 tum Drive 10mm 6-punkts Standard | AA2FPF 10G305

KNIPEX 98 47 10 Sockel 1/2 Inch Drive 10mm 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA2FPF Modell: 98 47 10Korsreferens: 10G305
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
549SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd2 7 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)2.69
Fartygets längd (cm)5.41
Fartygets bredd (cm)2.69
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
KNIPEX 98 47 13 Uttag 1/2 tum Drive 13mm 6-punkts Standard | AA2FPK 10G309 98 47 132.125 "13554SEK
KNIPEX 98 47 19 Sockel 1/2 Inch Drive 19mm 6 Point Standard | AA2FPT 10G316 98 47 192.125 "19mm632SEK
KNIPEX 98 47 22 Sockel 1/2 Inch Drive 22mm 6 Point Standard | AA2FPU 10G317 98 47 222 7 / 32 "22mm678SEK
KNIPEX 98 47 24 Sockel 1/2 Inch Drive 24mm 6 Point Standard | AA2FPV 10G318 98 47 241.5 "24mm782SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 98 47 10 Sockel 1/2 Inch Drive 10mm 6 Point Standard
549SEK /enhet