Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 98 65 03 Isolerad trådkåpa Konisk inskjutningsnyckel 3 | AA2FQR 10G343

KNIPEX 98 65 03 Isolerad trådkåpa Konisk Slip-on nyckel 3

Finns i lager
Artikel: AA2FQR Modell: 98 65 03Korsreferens: 10G343
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
174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerat trådlock
FärgRed
AnslutningstypSOM BARA ÄR ATT DRA PÅ SIG
Höjd0.51 "
Längd3 9 / 64 "
Max. Spänning1000
Max. Trådstorlek10 mm Dia.
TypKonisk
Bredd3.74 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.4
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)1.4
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Plast, ledningsnyckel 3, för skydd mot kala levande kabeländar

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TrådstorlekBreddPris
KNIPEX 98 65 01 Isolerad trådkåpa Konisk inskjutningsnyckel 1 | AA2FQP 10G341 98 65 010.52 "3 9 / 64 "10 mm Dia.3.71 "173SEK
KNIPEX 98 65 02 Isolerad trådkåpa Konisk inskjutningsnyckel 2 | AA2FQQ 10G342 98 65 020.51 "3 9 / 64 "10 mm Dia.3.91 "169SEK
KNIPEX 98 65 10 Isolerad trådkåpa Självklämning 10mm | AA2FQT 10G344 98 65 101.4 "3 9 / 64 "10 mm Dia.4.33 "242SEK
KNIPEX 98 65 20 Isolerad trådkåpa Självklämning 20mm | AA2FQU 10G345 98 65 200.62 "3 15 / 16 "20 mm Dia.3.26 "261SEK
KNIPEX 98 65 30 Isolerad trådkåpa Självklämmande 30mm | AA2FQV 10G346 98 65 301.02 "4 21 / 64 "30 mm Dia.4"299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 98 65 03 Isolerad trådkåpa Konisk Slip-on nyckel 3
174SEK /enhet