KOHLER PA-CH395-3011 Bensinmotor 4 cykel 9.5 hk | AA3KLR 11M962

KOHLER PA-CH395-3011 Bensinmotor 4 cykel 9.5 hk

Finns i lager
Artikel: AA3KLR Modell: PA-CH395-3011Korsreferens: 11M962

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBensinmotor, 4 cykler, 9.5 hk
Luftrenare typQuad-Clean 4-stegs hela säsongen kraftig cyklon
LuftfilterVeckat papper inneslutet med perforerad metall / skumförrengörare
LagerDaul Ball, PTO och Svänghjul
CylindrarGjutjärnscylinderfoder
DesignaLuftventil
Motor RPM3750
Bränsletankens kapacitet7.8 Qt.
växellådaInre
Bruttomoment13.2 lb.-ft.
HP9.5
TändningstypElektronisk
Stäng av låg oljaEndast före start
Underhållsfrekvens100 timmars oljebyte, 200 timmar byt luftfilter
LjuddämpareJa
Övergripande djup15.86 "
Totala höjden17.75 "
Total bredd16.83 "
RotationCCW-SE
AxelkonfigurationBorrad och tappad 1.1 "djup X 7 / 16-20 UNF
Axel Dia.1"
Axelhöjd (in.)5.26
Axelnyckel (in.)0.25
Skaftlängd3.49 "
AxelorienteringHorisontell
StarttypRekyl
Typ4 cykel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)45.09
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8407901020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.LagerDesignaSkaftlängdAxelorienteringStarttypHPArtikelPris
KOHLER PA-CH270-3031 Bensinmotor 4 cykel 7 hk | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, PTO och SvänghjulLuftventil2.42 "HorisontellRekyl / elektrisk7Bensinmotor13 484 kr
KOHLER PA-CH395-3031 Bensinmotor 4 cykel 9.5 hk | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, PTO och SvänghjulLuftventil3.49 "HorisontellRekyl / elektrisk9.5Bensinmotor, 4 cykler, 9.5 hk16 630 kr
KOHLER PA-CH270-3152 Bensinmotor 4 cykel 7 hk | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dubbla kulor, kraftuttag och svänghjulLuftventil2.42 "HorisontellRekyl7Bensinmotor9 349 kr
KOHLER PA-CH620-3100 Bensinmotor 4 cykel 19 hk Elec Start | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "SleeveTakventil, hydrauliska ventillyftare4"Horisontellelektriska19Bensinmotor35 277 kr
KOHLER PA-CH680-3002 Bensinmotor 4 cykel 22.5 hk | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "SleeveTakventil, hydrauliska ventillyftare4.453 "Horisontellelektriska22.5Bensinmotor37 720 kr
KOHLER PA-CV740-3001 Bensinmotor 4 cykler 25 hk | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"SleeveTakventil, hydrauliska ventillyftare3.16 "Vertikalelektriska25Bensinmotor52 325 kr
KOHLER PA-CH742-3100 Bensinmotor 4 cykler 25 hk 3600 rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "SleeveTakventil, hydrauliska ventillyftare, högpresterande tändstift4.46 "Horisontellelektriska25Bensinmotor48 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOHLER PA-CH395-3011 Bensinmotor 4 cykel 9.5 hk
13 349 kr /enhet