KOHLER PA-CH680-3002 Bensinmotor 4 cykel 22.5 hk | AF8BED 24TM17

KOHLER PA-CH680-3002 Bensinmotor 4 cykel 22.5 hk

Finns i lager
Artikel: AF8BED Modell: PA-CH680-3002Korsreferens: 24TM17

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBensinmotor
Luftrenare typDubbel element
LuftfilterVeckat papper
LagerSleeve
Cylindrar2
DesignaTakventil, hydrauliska ventillyftare
Motor RPM3600
växellådaInre
Bruttomoment37.9 lb.-ft.
HP22.5
TändningstypElektronisk
Stäng av låg oljaEndast före start
Underhållsfrekvens100 timmar luftfilter och byt olja, 200 timmar luft och oljefilter
LjuddämpareNej
Övergripande djup19.2 "
Totala höjden20.7 "
Total bredd18.7 "
RotationCCW-SE
AxelkonfigurationBorrad och tappad 1.5 djup, 5 / 8-18 UNF
Axel Dia.1.437 "
Axelhöjd (in.)6.125
Axelnyckel (in.)0.375
Skaftlängd4.453 "
AxelorienteringHorisontell
Starttypelektriska

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)59.06
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8407909010

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.LagerDesignaSkaftlängdAxelorienteringStarttypHPArtikelPris
KOHLER PA-CH270-3031 Bensinmotor 4 cykel 7 hk | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, PTO och SvänghjulLuftventil2.42 "HorisontellRekyl / elektrisk7Bensinmotor13 484 kr
KOHLER PA-CH395-3011 Bensinmotor 4 cykel 9.5 hk | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Daul Ball, PTO och SvänghjulLuftventil3.49 "HorisontellRekyl9.5Bensinmotor, 4 cykler, 9.5 hk13 349 kr
KOHLER PA-CH395-3031 Bensinmotor 4 cykel 9.5 hk | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, PTO och SvänghjulLuftventil3.49 "HorisontellRekyl / elektrisk9.5Bensinmotor, 4 cykler, 9.5 hk16 630 kr
KOHLER PA-CH270-3152 Bensinmotor 4 cykel 7 hk | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dubbla kulor, kraftuttag och svänghjulLuftventil2.42 "HorisontellRekyl7Bensinmotor9 349 kr
KOHLER PA-CH620-3100 Bensinmotor 4 cykel 19 hk Elec Start | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "SleeveTakventil, hydrauliska ventillyftare4"Horisontellelektriska19Bensinmotor35 277 kr
KOHLER PA-CV740-3001 Bensinmotor 4 cykler 25 hk | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"SleeveTakventil, hydrauliska ventillyftare3.16 "Vertikalelektriska25Bensinmotor52 325 kr
KOHLER PA-CH742-3100 Bensinmotor 4 cykler 25 hk 3600 rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "SleeveTakventil, hydrauliska ventillyftare, högpresterande tändstift4.46 "Horisontellelektriska25Bensinmotor48 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOHLER PA-CH680-3002 Bensinmotor 4 cykel 22.5 hk
38 267 kr /enhet