Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER H-1.5-28-ALLSS Termisk nivåmätare tank 28 D 1.5 Npt | AA7TWB 16N516

KRUEGER H-1.5-28-ALLSS termisk nivåmätare tank 28 D 1.5 Npt

Finns i lager
Artikel: AA7TWB Modell: H-1.5-28-ALLSSKorsreferens: 16N516

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåmätare
Noggrannhet1/8 av en tank
MonteringsmuttermaterialAluminium
Bussningsmaterial316 rostfritt
Steg för kalibreringsenhet1 / 8s av en tank
Material för kalibreringsenhetInre glas, yttre plast
Anslutningsstorlek1.5 "NPT
Förlängningslängd0
Flyt Dia.1.375 "
Flytande materialRostfritt stål
PackningsmaterialDuro Nitril
Tryckbetyg70 PSI
Upplösning1/8 av en tank
NittmaterialRostfritt stål
Stångmaterial316 rostfritt
Tankdjup28 "
Temp. Räckvidd-20 till 200 grader F
TypTank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörlängningslängdNoggrannhetMonteringsmuttermaterialFlyt Dia.Flytande materialPackningsmaterialNittmaterialStångmaterialPris
KRUEGER H-2-121 Termisk nivåmätare Tankdjup 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 av en tankHDPE Plast1.125 "HDPE PlastDuro NitrilMässingGalvaniserat stål2 622 kr
KRUEGER H-2-122 Termisk nivåmätare Tankdjup 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 av en tankHDPE Plast1.125 "HDPE PlastDuro NitrilMässingGalvaniserat stål2 622 kr
KRUEGER H-2-123 Djup 123 Therma Level Gauge Tank 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 av en tankHDPE Plast1.125 "HDPE PlastDuro NitrilMässingGalvaniserat stål2 622 kr
RFQ
KRUEGER H-2-124 Djup 124 Therma Level Gauge Tank 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 av en tankHDPE Plast1.125 "HDPE PlastDuro NitrilMässingGalvaniserat stål2 622 kr
RFQ
KRUEGER H-2-125 Therma Level Gauge Tank Djup 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 av en tankHDPE Plast1.125 "HDPE PlastDuro NitrilMässingGalvaniserat stål2 622 kr
RFQ
KRUEGER H-2-127 Djup för termometernivå Tank 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 av en tankHDPE Plast1.125 "HDPE PlastDuro NitrilMässingGalvaniserat stål2 622 kr
RFQ
KRUEGER H-2-128 Djup för termometernivå tank 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 av en tankHDPE Plast1.125 "HDPE PlastDuro NitrilMässingGalvaniserat stål2 622 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER H-1.5-28-ALLSS termisk nivåmätare tank 28 D 1.5 Npt
4 846 kr /enhet