Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER HS2-1.5-81 Termonivåmätare, 1.5 NPT, 81 djup, rostfritt stålflottor | AJ8DVX

KRUEGER HS2-1.5-81 termonivåmätare, 1.5" NPT, 81" djup, rostfritt stålflottor

Finns i lager
Artikel: AJ8DVX Modell: HS2-1.5-81

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTherma -nivåmätare
Anslutningsstorlek1.5 "
AnslutningstypNPT-man
Djup81 "
MaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDjupPris
KRUEGER HS1-2-12 Termonivåmätare, 2" NPT, 12" djup, rostfritt stål | AJ8CRE HS1-2-122"12 "1 338 kr
KRUEGER HS1-2-13 Termonivåmätare, 2" NPT, 13" djup, rostfritt stål | AJ8CRF HS1-2-132"13 "1 338 kr
KRUEGER HS1-2-14 Termonivåmätare, 2" NPT, 14" djup, rostfritt stål | AJ8CRG HS1-2-142"14 "1 338 kr
KRUEGER HS1-2-15 Termonivåmätare, 2" NPT, 15" djup, rostfritt stål | AJ8CRH HS1-2-152"15 "1 338 kr
KRUEGER HS1-2-16 Termonivåmätare, 2" NPT, 16" djup, rostfritt stål | AJ8CRJ HS1-2-162"16 "981SEK
KRUEGER HS1-2-17 Termonivåmätare, 2" NPT, 17" djup, rostfritt stål | AJ8CRK HS1-2-172"17 "981SEK
KRUEGER HS1-2-18 Termonivåmätare, 2" NPT, 18" djup, rostfritt stål | AJ8CRL HS1-2-182"18 "981SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER HS2-1.5-81 termonivåmätare, 1.5" NPT, 81" djup, rostfritt stålflottor
2 750 kr /enhet