Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi | AB2AYD 1KUD8

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi

Finns i lager
Artikel: AB2AYD Modell: AG16-BGKorsreferens: 1KUD8
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
387SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion8 scfm
Body MaterialFörkromad aluminium
KroppsstilI kö
Färgkrom
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA87
Max. Inloppstryck150 psi
munstyckeSäkerhet mot manipulation
Munstyckslängd1"
Utloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Produktion90 psi
Total längd4.25 "
TriggerKnappen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialKroppsstilFärgMax. InloppstryckProduktionTotal längdPris
LEGACY AG32-BG Air Gun Svart 120 psi 17 Längd | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNylonPistolhandtagSvart120 psi90 psi17 "577SEK
LEGACY AG2-10 luftpistol 110 psi 12-1 / 2 till 17-1 / 2 tum längd | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNylonPistolhandtagSvart110 psi70 psi12 1/2 "till 17 1/2"31SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi
387SEK /enhet