Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER OFS3-2-27 Mätare för överfyllnadsvarning, 2 NPT, 27 djup, kalibrering av massivt glas | AJ8FBR

KRUEGER OFS3-2-27 Överfyllnadsvarningsmätare, 2" NPT, 27" djup, kalibrering av massivt glas

Finns i lager
Artikel: AJ8FBR Modell: OFS3-2-27

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverfyll varningsmätare
Anslutningsstorlek2"
AnslutningstypNPT-man
Djup27 "
MaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDjupPris
KRUEGER OFS1-2-6 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 6" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUR OFS1-2-62"6"774SEK
KRUEGER OFS1-2-7 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 7" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUT OFS1-2-72"7"774SEK
KRUEGER OFS1-2-8 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 8" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUU OFS1-2-82"8"774SEK
KRUEGER OFS1-2-9 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 9" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUV OFS1-2-92"9"774SEK
KRUEGER OFS1-2-10 Överfyllningsvarningsmätare, 2 "NPT, 10" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "774SEK
KRUEGER OFS1-2-11 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 11" Djup, Rostfritt stål, Polypropylen Float | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "774SEK
KRUEGER OFS1-2-12 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 12" Djup, Rostfritt stål, Polypropylen Float | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "774SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER OFS3-2-27 Överfyllnadsvarningsmätare, 2" NPT, 27" djup, kalibrering av massivt glas
4 350 kr /enhet