Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 280AB Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZBL 35RR64

KRYTOX 280AB Antikorrosionsfettrör, 8 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZBL Modell: 280ABKorsreferens: 35RR64

Få det Maj 20, Måndag
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
7 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek8 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur450 Deg. F
Tillverkare Serier280AB
Min. Driftstemperatur104 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C86 cSt
Viskositet @ 99 ° C10.5 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 280AB fettrör med korrosionsskydd och icke-brandfarliga egenskaper för användning med stavverk, högt belastade lager och papperstransportörer
    • Ger också enastående termisk stabilitet och skydd mot slitage vid ett temperaturområde från -40 till 450 ° F

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekPris
KRYTOX 280AB Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZBK 35RR63 280AB2 oz.6 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 280AB Antikorrosionsfettrör, 8 oz.
7 871 kr /enhet