Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedelsdroppflaska, 0.5 oz., -76 till 310 grader. F | CE7NVP 35RT41

KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedelsdroppflaska, 0.5 oz., -76 till 310 grader. F

Finns i lager
Artikel: CE7NVP Modell: GPL 103Korsreferens: 35RT41

Få det Maj 20, Måndag
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
664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel
BasPFPE
Klass/BetygNSF H1, ISO 32 klass
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare TypDropperflaska
Max. Driftstemperatur-76 grader F
Tillverkare SerierGPL 103
Min. Driftstemperatur310 Deg. F
Viskositet @ 100 ° C5 cSt
Viskositet @ 40 ° C30 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113

Produktinformation:

    • Krytox GPL 103 smörjmedel idealiskt för fordonskomponenter för att eliminera buller
    • Upprätthåller smörjning i extrem värme, med starka kemikalier under tung belastning
    • Inte reaktivt mot plast och elastomerer
    • Har PTFE-förtjockare för nötningsskydd
    • Uppfyller NSF H1-standarder

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedel droppflaska, 1 oz. | CE7NVT 35RT44 GPL 1031 Oz.Dropperflaska922SEK
KRYTOX GPL 103 Smörjmedelsnålsflaska för allmänt bruk, 2 oz. | CE7NVV 35RT47 GPL 1032 oz.Nålnäsflaska2 260 kr
KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedel droppflaska, 4 oz. | CE7NVW 35RT48 GPL 1032 oz.Dropperflaska2 542 kr
KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedelsspann, 1 kg | CE7NVY 35RT52 GPL 1031kghink17 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedelsdroppflaska, 0.5 oz., -76 till 310 grader. F
664SEK /enhet