Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedelsspann, 1 kg | CE7NVY 35RT52

KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedelspann, 1 kg

Finns i lager
Artikel: CE7NVY Modell: GPL 103Korsreferens: 35RT52

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel
BasPFPE
Klass/BetygNSF H1, ISO 32 klass
Behållarstorlek1kg
behållare Typhink
Max. Driftstemperatur-76 grader F
Tillverkare SerierGPL 103
Min. Driftstemperatur310 Deg. F
Viskositet @ 100 ° C5 cSt
Viskositet @ 40 ° C30 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8

Produktinformation:

    • Krytox GPL 103 smörjmedel idealiskt för att eliminera gnisslande, skrammel och vibrationer, samt smörja parkeringsbromsmekanismer, packningar och släpringar
    • Giftfri polytetrafluoroeten (PTFE) förtjockare bildar barriär mot basolja vid friktionskontaktpunkter, vilket säkerställer långvarig smörjning
    • Har perfluorpolyeter (PFPE) bas för att eliminera risken för reaktion mot starka kemikalier, plast, elastomerer, metaller, reaktiva gaser, fukt, syror och ånga
    • -76 till 310 grader F driftstemperaturområde

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedelsdroppflaska, 0.5 oz., -76 till 310 grader. F | CE7NVP 35RT41 GPL 1030.5 oz.Dropperflaska664SEK
KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedel droppflaska, 1 oz. | CE7NVT 35RT44 GPL 1031 Oz.Dropperflaska922SEK
KRYTOX GPL 103 Smörjmedelsnålsflaska för allmänt bruk, 2 oz. | CE7NVV 35RT47 GPL 1032 oz.Nålnäsflaska2 260 kr
KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedel droppflaska, 4 oz. | CE7NVW 35RT48 GPL 1032 oz.Dropperflaska2 542 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 103 Allmänt smörjmedelspann, 1 kg
17 110 kr /enhet