Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZEB Modell: GPL 225Korsreferens: 35RV14
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
9 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 150 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.8kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur400 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 225
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.76 till 1.94
Viskositet @ 100 ° C18 cSt
Viskositet @ 40 ° C160 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 225 fettpatron för smörjning av lager, O-ringar, ventiler, gångjärn, tätningar och rullar
    • Innehåller graderade natriumnitritadditiv för slitage, korrosion och rostbeständighet
    • Syntetisk basolja och PTFE-förtjockningsmedel förbättrar smörjförmågan och bärförmågan
    • Tillhandahåller förlängda intervaller för smörjning för driftsäkerhet och livslängd för utrustningen

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.spruta549SEK
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Slangar1 162 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Slangar3 707 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBurk5 726 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfetthink, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kghink200 665 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg
9 179 kr /enhet