Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZDV Modell: GPL 225Korsreferens: 35RV08
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
549SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 150 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur400 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 225
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.76 till 1.94
Viskositet @ 100 ° C18 cSt
Viskositet @ 40 ° C160 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Krytox GPL 225 anti-korrosionsfettspruta är en smörjmedel och skyddande lösning som är känd för att motstå extrema temperaturer och skydda mot fukt. Den är idealisk för flyg-, bil- och elektroniktillämpningar.

Funktioner:

  • Krytox GPL 225 anti-korrosionsfett har en hög Timken OK-belastning på 50 lb, vilket säkerställer exceptionell lastbärande kapacitet och slitageskydd.
  • Den levereras med en unik NSF H1 livsmedelsklassificering, vilket gör den säker för tillfällig kontakt med livsmedel i känsliga applikationer.
  • Detta anti-korrosionsfett ger enastående motståndskraft mot extrema temperaturer, med en maximal driftstemperatur på 400 grader F, vilket säkerställer stabilitet under hög värme.
  • Den är utrustad med ett PTFE-förtjockningsmedel, vilket förbättrar dess smörjförmåga och minskar friktionen mellan olika komponenter.
  • Detta anti-korrosionsfett kommer i en praktisk 1 oz sprutbehållare, vilket möjliggör exakt och kontrollerad applicering i olika miljöer.
  • Detta fett har en specifik vikt på 1.94, vilket indikerar dess densitet i förhållande till vatten och säkerställer effektiv smörjning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken temperaturklass har detta anti-korrosionsfett?

S. Den tål temperaturer från -33 till 400 grader F, vilket säkerställer konsekvent prestanda i både kalla och höga förhållanden.

F. Hur gynnar natriumnitrittillsatsen detta fett?

A. Natriumnitrit förbättrar korrosionsbeständigheten, vilket gör den idealisk för miljöer där komponenter utsätts för fukt eller starka kemikalier, såsom marina applikationer eller industriella miljöer.

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Slangar1 162 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Slangar3 707 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBurk5 726 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfetthink, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kghink200 665 kr
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgCartridge9 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz.
549SEK /enhet