Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettrör, 2 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZDW Modell: GPL 225Korsreferens: 35RV09
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
1 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 150 klass
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur400 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 225
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.76 till 1.94
Viskositet @ 100 ° C18 cSt
Viskositet @ 40 ° C160 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)12.19
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 225 fettrör som används för att smörja rörliga komponenter i flyg-, industri-, bil- och halvledartillämpningar
    • Icke giftigt och kemiskt inert för att förhindra försämring och korrosion av plast, elastomerer och metaller
    • Innehåller natriumnitritadditiv för rostskydd och fluorerad syntetisk olja med icke brännbara egenskaper för säker applicering i närvaro av syre
    • Innehåller förlängda intervaller för smörjning, vilket minskar stilleståndstiden för maskinen och kostnaden för arbetskraft
    • PTFE-förtjockat fett ger överlägsen smörjförmåga, extra slitageskydd och hög belastningsförmåga vid temperaturer från 140 till 309 grader F

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.spruta610SEK
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Slangar4 094 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBurk5 726 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfetthink, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kghink200 665 kr
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgCartridge9 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettrör, 2 oz.
1 247 kr /enhet