KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfetthink, 20kg | AH4ZEA 35RV13

KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfetthink, 20 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZEA Modell: GPL 225Korsreferens: 35RV13

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

200 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 150 klass
FärgWhite
Behållarstorlek20kg
behållare Typhink
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur400 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 225
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.76 till 1.94
Viskositet @ 100 ° C18 cSt
Viskositet @ 40 ° C160 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.3425
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)43.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 225 fetthink med PTFE-förtjockningsmedel och syntetisk basoljesammansättning för förbättrad smörjförmåga och hög lastbärande förmåga, lämplig för fordons- och flygindustrin
    • Natriumnitrittillsatser ger rostskydd i omgivningstemperaturer och korrosionsbeständighet i ett förhöjt temperaturområde
    • Kemiskt inerta och icke brandfarliga egenskaper gör den kompatibel med plast, keramik, elastomerer och metaller, vilket förhindrar erosion
    • Uppfyller ASTM D2595 & ASTM D6184 standarder

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.spruta610SEK
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.Slangar1 247 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.Slangar4 094 kr
KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBurk5 726 kr
KRYTOX GPL 225 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgCartridge9 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 225 Antikorrosionsfetthink, 20 kg
200 665 kr /enhet