Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettrör, 8 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZEE Modell: GPL 226Korsreferens: 35RV17
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
4 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 220 klass
FärgWhite
Behållarstorlek8 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur500 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 226
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C243 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 226 fettrör utformat för smörjning av fordons- och flygdelar för att förhindra bandning under kontinuerlig användning
    • Innehåller natriumnitritadditiver för rostskydd vid omgivande temperaturer och korrosionsskydd vid höga temperaturer
    • Innehåller icke-brandfarliga och kemiskt inerta egenskaper som ger säkerhet för metaller, plast, keramik och elastomerer
    • PTFE-förtjockningsmedel och PFPE-basolja förbättrar smörjförmågan och möjliggör lastförmåga upp till 50 lb, vilket förhindrar slitage och förlänger utrustningens livslängd

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.spruta583SEK
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Slangar1 444 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettburk, 1 kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBurk7 875 kr
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 7 kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kghink121 605 kr
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kghink342 568 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartridge12 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettrör, 8 oz.
4 570 kr /enhet