Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZEJ Modell: GPL 226Korsreferens: 35RV21
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
12 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 220 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.8kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur500 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 226
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C243 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0845
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)16.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 226 fettpatron konstruerad för korrekt smörjning av lager, O-ringar, tätningar och beslag i industrianläggningar
    • PTFE (polytetrafluoretylen) förtjockat fett ger en lastbärande förmåga på 50 kg för drift vid temperaturer upp till 500 grader F
    • Innehåller natriumnitritillsatser för rostskydd och korrosionsbeständighet vid omgivande respektive förhöjda temperaturer
    • Ger utmärkt termisk och oxidativ stabilitet för skydd mot extrema tryck, vilket minskar komponentens slitage vid kontinuerlig användning
    • Icke-toxiska, kemiskt inerta och icke-brandfarliga attribut ger större kompatibilitet med metaller, plast, elastomerer och keramik
    • Förlängda smörjintervaller tillåter mindre arbetskraft och minskar maskinens stilleståndstid

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.spruta583SEK
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Slangar1 444 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Slangar4 570 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettburk, 1 kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBurk7 875 kr
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 7 kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kghink121 605 kr
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kghink342 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg
12 089 kr /enhet