KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 20kg | AH4ZEH 35RV20

KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 20 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZEH Modell: GPL 226Korsreferens: 35RV20

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

308 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 220 klass
FärgWhite
Behållarstorlek20kg
behållare Typhink
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur500 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 226
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C243 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.185
Fartygets höjd (cm)40.39
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 226 smörjbehållare designad för smörjning av rörliga komponenter inom fordons- och flygindustrin
    • PTFE-förtjockare och syntetisk oljebaskomposition för förbättrad smörjförmåga och hög lastförmåga, vilket ger slitstyrka
    • Kemiskt inerta och icke brandfarliga egenskaper gör den kompatibel med plast, keramik, elastomerer och metaller, vilket förhindrar erosion
    • Natriumnitrittillsatser ger rostskydd vid omgivningstemperaturer och korrosionsbeständighet vid förhöjda temperaturer

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.spruta529SEK
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Slangar1 444 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Slangar4 570 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettburk, 1 kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBurk7 875 kr
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 7 kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kghink109 435 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartridge12 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 20 kg
308 287 kr /enhet