Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZEC Modell: GPL 226Korsreferens: 35RV15
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
583SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 220 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur500 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 226
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C243 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 226 fettspruta används för smörjning av lager, ventiler, gångjärn och tätningar i bil- och flygapplikationer
    • PTFE-förtjockningsmedel, syntetisk basolja och natriumnitrittillsatser för förbättrad rost, korrosion vid hög temperatur och slitstyrka
    • Ej brandfarligt, syrekompatibelt och kemiskt inert för användning med farliga kemikalier och flyktiga gaser
    • Förlängda smörjintervaller tillåter mindre arbetskraft och minskar maskinens stilleståndstid
    • Uppfyller standarderna ASTM D2595 och ASTM D6184

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Slangar1 444 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Slangar4 570 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettburk, 1 kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBurk7 875 kr
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 7 kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kghink121 605 kr
KRYTOX GPL 226 Antikorrosionsfetthink, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kghink342 568 kr
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartridge12 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz.
583SEK /enhet