Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-SX Smörjrör för hög temperatur | AH4ZHB 35RV96

KRYTOX XHT-SX högtemperaturfettslang

Finns i lager
Artikel: AH4ZHB Modell: XHT-SXKorsreferens: 35RV96

Få det Maj 20, Måndag
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
3 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, NLGI klass 2
FärgWhite
Behållarstorlek8 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur572 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-SX
Min. Driftstemperatur50 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
Viskositet @ 100 ° C65 cSt
Viskositet @ 40 ° C738 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-SX smörrör med ultrahög temperatur ger utmärkt smörjning vid temperaturer upp till 572 grader Fahrenheit och är kompatibel med metaller, plast och elastomerer
    • Låg oljeindunstningsegenskaper, såväl som icke-brandfarliga, syrekompatibla och kemiskt inerta egenskaper, ökar utrustningens livslängd
    • Förtjockat med PTFE-pulver för termisk stabilitet, vattentålighet, skjuvstabilitet och smörjförmåga
    • 738 cSt @ 40 grader Celsius Viskositet och 60 lb Timken OK belastning testad

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-SX högtemperaturfettsspruta, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.spruta804SEK
KRYTOX XHT-SX fettburk för hög temperatur | AH4ZHC 35RV97 XHT-SX0.5kgBurk22 665 kr
KRYTOX XHT-SX fettpatron för hög temperatur | AH4ZHD 35RV98 XHT-SX0.5kgCartridge27 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-SX högtemperaturfettslang
3 395 kr /enhet