Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-SX fettburk för hög temperatur | AH4ZHC 35RV97

KRYTOX XHT-SX högtemperaturfettburk

Finns i lager
Artikel: AH4ZHC Modell: XHT-SXKorsreferens: 35RV97

Få det Maj 20, Måndag
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
22 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, NLGI klass 2
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur572 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-SX
Min. Driftstemperatur50 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
Viskositet @ 100 ° C65 cSt
Viskositet @ 40 ° C738 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-SX fettburk med ultrahög temperatur med ett temperaturintervall på 50 till 572 grader Fahrenheit
    • Använder PFPE-olja förtjockad med PTFE-pulver för utmärkt smörjförmåga och termisk stabilitet, samt motstår farliga kemiska reaktioner
    • Ger basoljeviskositet på 738 cSt vid 40 grader Celsius
    • Kompatibel med metaller, plast och elastomerer för förbättrad prestanda hos kolväteprodukter

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-SX högtemperaturfettsspruta, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.spruta804SEK
KRYTOX XHT-SX Smörjrör för hög temperatur | AH4ZHB 35RV96 XHT-SX8 oz.Slangar3 395 kr
KRYTOX XHT-SX fettpatron för hög temperatur | AH4ZHD 35RV98 XHT-SX0.5kgCartridge27 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-SX högtemperaturfettburk
22 665 kr /enhet