Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-SX fettpatron för hög temperatur | AH4ZHD 35RV98

KRYTOX XHT-SX högtemperaturfettpatron

Finns i lager
Artikel: AH4ZHD Modell: XHT-SXKorsreferens: 35RV98
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
27 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, NLGI klass 2
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur572 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-SX
Min. Driftstemperatur50 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
Viskositet @ 100 ° C65 cSt
Viskositet @ 40 ° C738 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-SX-fett formulerat med en PFPE-basolja för att ge låga avdunstningshastigheter och hög viskositet för smörjning av låghastighetslager och kuddhöljen
    • Innehåller ett icke-smältande förtjockningsmedel för användning vid temperaturer över smältpunkten för vanliga fett
    • Obrännbart, syresäkert och kemiskt inert
    • Tillhandahåll låga ytspänningar, vilket gör den kompatibel med metaller

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-SX högtemperaturfettsspruta, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.spruta804SEK
KRYTOX XHT-SX Smörjrör för hög temperatur | AH4ZHB 35RV96 XHT-SX8 oz.Slangar3 395 kr
KRYTOX XHT-SX fettburk för hög temperatur | AH4ZHC 35RV97 XHT-SX0.5kgBurk22 665 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-SX högtemperaturfettpatron
27 837 kr /enhet