Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KTI KTI -28127 Sockel 1/2 Inch Drive 27mm Hex

Finns i lager
Artikel: AH7LVC Modell: KTI-28127Korsreferens: 36WA89
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialChrome Vanadium
Antal poäng6
Utgång Typ6 pt.
Total längd1.75 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek27mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelInte tether kapabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1833
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)3.59
Fartygets bredd (cm)4.6
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
KTI KTI-28110 Uttag 1/2 tum Drive 10mm Hex | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.51063SEK
KTI KTI-28112 Uttag 1/2 tum Drive 12mm Hex | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "63SEK
KTI KTI-28113 Uttag 1/2 tum Drive 13mm Hex | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.51357SEK
KTI KTI-28114 Uttag 1/2 tum Drive 14mm Hex | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm51SEK
KTI KTI-28115 Uttag 1/2 tum Drive 15mm Hex | AH7LUP 36WA77 KTI-281151.515mm60SEK
KTI KTI-28116 Uttag 1/2 tum Drive 16mm Hex | AH7LUQ 36WA78 KTI-281161.516mm57SEK
KTI KTI-28117 Uttag 1/2 tum Drive 17mm Hex | AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KTI KTI -28127 Sockel 1/2 Inch Drive 27mm Hex
99SEK /enhet