Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1-1 / 2 tum 50 psi | AE4WPH 5NKW1

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tum 50 Psi

Finns i lager
Artikel: AE4WPH Modell: 0019-G10-MG0050Korsreferens: 5NKW1
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
9 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck50 psi
Inloppsstorlek1.5 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden8.63 "
Total längd4.25 "
tryck~~POS=TRUNC1 till 300 psi
Vårmaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-60 grader till 406 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7395
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Kunkle 0019-G10-MG0050 adjustable relief valve provides precise control over pressure levels within systems such as boilers, pressure vessels, pipelines and hydraulic systems. It is used in the oil & gas, chemical processing and manufacturing industries. This valve effectively regulates pressure levels and prevents equipment damage, leaks and potential hazards associated with overpressure conditions.

Funktioner:

  • It features a bronze disc, ensuring durability and corrosion resistance in diverse industrial environments.
  • This Kunkle pressure relief valve operates within a temperature range of -60 to 406 degrees F.
  • It has 316 stainless steel construction for structural rigidity and corrosion resistance.
  • This relief valve has a factory preset pressure of 50 psi.

Vanliga frågor och svar:

Q. How to adjust a Kunkle pressure relief valve?

A.

  • Loosen the locking nut on the relief valve.
  • When the pressure reaches at least 125 psi, begin rotating the hexagonal cap until you hear escaping air.
  • Finger tighten the locking nut, then repeat the process.
  • If the valve releases pressure between 125 psi and 130 psi, tighten the locking nut and check once more for proper adjustment.

Q. How to test this Kunkle valve?

A.

  • Raise the operating pressure to match the set pressure of the safety / relief valve.
  • Låt ventilen öppna och återställas som vid normal service.
  • Övervaka ventilens svar för att säkerställa att den öppnar och stänger ordentligt.
  • Kontrollera att ventilen effektivt avlastar trycket och återställs utan problem.

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal längdPris
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 tum 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 359 kr
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 912 kr
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 912 kr
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 50 psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 178 kr
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 100 psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 359 kr
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 225 psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 095 kr
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1 tum 50psi brons | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "5 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tum 50 Psi
9 200 kr /enhet