KUNKLE 0019-K10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 3 tum 50psi brons | AE4WPT 5NKX0

KUNKLE 0019-K10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 3 tum 50psi brons

Finns i lager
Artikel: AE4WPT Modell: 0019-K10-MG0050Korsreferens: 5NKX0

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 680 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck50 psi
Inloppsstorlek3"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek3"
UtloppstypMNPT
Totala höjden12.25 "
Total längd7.5 "
tryck~~POS=TRUNC1 till 300 psi
Vårmaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-60 grader till 406 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.9175
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal längdPris
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 tum 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 359 kr
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 912 kr
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 912 kr
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 50 psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 178 kr
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 100 psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 359 kr
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 225 psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 095 kr
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1 tum 50psi brons | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "5 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 0019-K10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 3 tum 50psi brons
33 680 kr /enhet