Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 säkerhetsventil 1 tum x 1-1/4 tum 30 Psi | AG2LQE 31LD91

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 säkerhetsventil 1 tum x 1-1/4 tum 30 Psi

Finns i lager
Artikel: AG2LQE Modell: 6010FEM01-KM-30Korsreferens: 31LD91
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
5 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
ComplianceAvsnitt VIII Luft / gas
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck30 psi
Inloppsstorlek1"
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1.25 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden7.625 "
Total längd1.75 "
tryck~~POS=TRUNC3 till 300 psi
SittmaterialMetall
VårmaterialASTM A-313 TY 631
Temp. Räckvidd-60 grader till 406 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481400000

Produktinformation:

Kunkle 6010FEM01-KM-30 säkerhetsventil används på en stationär gaskompressor, ångpanna och generator, efterkylare och intercooler. Den är idealisk för tryckkärl som innehåller ånga och luft eller ofarlig gas.

Funktioner:

  • Den har en bronskropp med B21-legering 485-skivor för korrosionsbeständighet och läckagesäkra operationer.
  • Denna Emerson säkerhetsventil har ett MNPT-inlopp och ett FNPT-utlopp för problemfri installation.
  • Den har dessutom ett metallsäte och fjäder i rostfritt stål för hållbarhet och effektiv drift.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kontrollerar jag efter läckor i Kunkle 6010FEM01-KM-30 säkerhetsventil?

A.

  • Inspektera regelbundet ventilen och det omgivande området för läckor.
  • Leta efter ovanliga väsande ljud och känn efter eventuell fukt nära ventilen.
  • Utför vattenlösningstest på anslutningar för bubblor som indikerar läckage.

F. Hur kan denna säkerhetsventil justeras?

A.

  • De dubbla kontrollringarna bidrar till enkel justerbarhet för exakt öppning.
  • De minskar föröppning / sjudning för kontrollerad och effektiv drift.
  • De dubbla styrringarna erbjuder ytterligare exakt utblåsningskontroll för att förbättra ventilens prestanda.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Kunkle 6010FEM01-KM-30 säkerhetsventil?

A.

  • Välj en ventil för en specifik tillämpning.
  • Välj en ventil med sådan konstruktion att den är kompatibel med vätskan/gasen som ska hanteras.

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCComplianceSkivmaterialSittmaterialVårmaterialFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 25 psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål25 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 50 psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål50 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 100 psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål100 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål150 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Säkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tum 200 psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål200 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 25 psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål25 psi3 / 4 "1"5 617 kr
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tum 50 psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål50 psi3 / 4 "1"5 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 säkerhetsventil 1 tum x 1-1/4 tum 30 Psi
5 865 kr /enhet