Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KUNKLE 6010GFM01-AM-25 säkerhetsventil 1-1/4 tum x 1-1/2 tum | AG2LMZ 31LD35

KUNKLE 6010GFM01-AM-25 säkerhetsventil 1-1/4 tum x 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG2LMZ Modell: 6010GFM01-AM-25Korsreferens: 31LD35
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
7 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
ComplianceAvsnitt I Steam
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck25 psi
Inloppsstorlek1.25 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden9.625 "
Total längd2.375 "
tryck~~POS=TRUNC3 till 250 psi
SittmaterialMetall
VårmaterialASTM A-313 TY 631
Temp. Räckvidd-60 grader till 406 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481400000

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCComplianceSkivmaterialSittmaterialVårmaterialFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 25 psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål25 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 50 psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål50 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 100 psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål100 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål150 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Säkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tum 200 psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål200 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 25 psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål25 psi3 / 4 "1"5 617 kr
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tum 50 psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål50 psi3 / 4 "1"5 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 6010GFM01-AM-25 säkerhetsventil 1-1/4 tum x 1-1/2 tum
7 453 kr /enhet