KURIYAMA A1243-04X500 Andningsslang Id 1/4 tum Ytterdiameter 1/2 tum | AD7GPY 4EGR9

KURIYAMA A1243-04X500 Andningsslang ID 1/4 tum Ytterdiameter 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD7GPY Modell: A1243-04X500Korsreferens: 4EGR9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAndningsslang
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd500ft.
MaterialGarnförstärkt PVC
Max. Tryck250 PSI vid 70 grader. F
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-15 till 150 grader F.
TypFlexibelt
Vägg tjocklek0.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.188
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
KURIYAMA A1243H-04X300 Andningsslang Id 1/4 tum Ytterdiameter 5/8 tum | AD7GPZ 4EGT1 A1243H-04X3001 / 4 "300ft.5 / 8 "1 / 8 "21 787 kr
KURIYAMA A1243H-06X300 Andningsslang Id 3/8 tum Ytterdiameter 11/16 tum | AD7GQA 4EGT2 A1243H-06X3003 / 8 "300ft.11 / 16 "0.156 "20 662 kr
KURIYAMA A1243H-08X300 Andningsslang Id 1/2 tum Ytterdiameter 21/25 tum | AD7GQB 4EGT3 A1243H-08X3001 / 2 "300ft.21 / 25 "0.17 "27 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA A1243-04X500 Andningsslang ID 1/4 tum Ytterdiameter 1/2 tum
23 523 kr /enhet