KURIYAMA K4350-06X300 Slang Flexibel Eva Ytterdiameter 0.594 tum 300 fot | AD7GQH 4EGT9

KURIYAMA K4350-06X300 slang flexibel Eva ytterdiameter 0.594 tum 300 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GQH Modell: K4350-06X300Korsreferens: 4EGT9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius3"
Färggenomskinlig
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd300ft.
MaterialEVA
Max. Tryck300 @ 70 grader F
Utanför Dia.0.594 "
Temp. Räckvidd-30F till 150 grader F
Draghållfasthet300 PSI
TypFlexibel, förstärkt
Vägg tjocklek1 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1025
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypBöj RadiusInuti Dia.Vägg tjocklekLängdMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
KURIYAMA K4350-08X300 Slang Flexibel Eva Ytterdiameter 0.719 tum 300 fot | AD7GQJ 4EGU1 K4350-08X300Flexibel, förstärkt4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 grader F0.719 "-30F till 150 grader F9 638 kr
KURIYAMA K4350-12X300 Slang Flexibel Eva Ytterdiameter 0.97 tum 300 fot | AD7GQK 4EGU2 K4350-12X300Flexibel, förstärkt6"3 / 4 "1 / 10 "300ft.150 @ 70 grader F0.97 "-30 till 150F16 169 kr
KURIYAMA K4350-16X200 Slang Flexibel Eva Ytterdiameter 1.31 tum 200 fot | AD7GQL 4EGU3 K4350-16X200Flexibel, förstärkt8"1"1 / 8 "200ft.150 @ 70 grader F1.31 "-30 till 150F16 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA K4350-06X300 slang flexibel Eva ytterdiameter 0.594 tum 300 fot
7 415 kr /enhet