KUSHLAN PRODUKTER KPRO 350DD Skottkärra Cementblandare, 3.5 kubikfot, 1/2 hk | AG8HLE

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Skottkärra cementblandare, 3.5 kubikfot, 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AG8HLE Modell: KPRO 350DD

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottkärrblandare
Amps6 Amps
BladetypStål
TrummaterialTrumma av polyeten
RamKraftig växellåda
HP1 / 2 hp
Motor120V
Antal Blades2
RPM28 RPM
Storlek3.5 cu. Med.
hjul~~POS=TRUNC10 "
HjulPlatt gratis

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.64
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Kushlan Products KPRO 350DD skottkärra cementblandare kombinerar cement, grus, sand och vatten för att producera betong. Denna cementblandare ger en 360-graders vridning för jämn blandning. Den används i byggbranschen för att tillverka betong på en plats och dumpa den på en annan.

Funktioner:

  • Kushlan KPRO 350DD blandare har en kraftig växellåda med avtappningsplugg för att byta olja och därmed förlänga blandarens livslängd.
  • Den har infällbara kraftiga stålhandtag med kuddar för enkel hantering.
  • Denna skottkärra cementblandare har en lättstädad polyetentrumma som skyddar mot bucklor, sprickor och korrosion.
  • Dess enkelbultsenhet möjliggör snabb start. Denna mixer har polyuretan-däck för enkel transport och deras plattfria egenskaper minskar stilleståndstiden.

Kompatibla tillbehör:

  • Kushlan-produkter 350RD Ersättningsblandartrumma: Dessa trummor används för att ersätta trumman på 3500DD skottkärrblandare ifall den skulle slitas ut.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur flyttar man Kushlan Products cementblandare?

A.

  • Koppla bort nätsladden.
  • Se till att det inte finns något material i trumman.
  • Ta bort fodret och locket, om det är anslutet.
  • Håll i stödbenet och tömningshandtaget och skjut mixern framåt.

F. Hur mycket vikt kan denna mixer hålla?

A. Kushlan Products KPRO 350DD cementblandare kan hålla materialblandningar upp till 180 lb.

F. Vilken rotationsriktning har denna mixer?

A. Kushlan Products KPRO 350DD skottkärra cementblandare kan rotera i båda riktningarna. Vanligtvis roteras denna blandare i en riktning för att blanda materialen och i en annan riktning för att tömma blandningen.

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTrumma Dia.RamTotal längdTotal breddRPMStorlekHjuldiameterPris
KUSHLAN PRODUKTER 350EPOXY epoxiblandare, polyetentrumma, 115V, 3/4 HP, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16 350 EPOXY44 "22 "Kraftigt stål47 "25 "-3-1 / 2 cu. med.13.25 "11 908 kr
KUSHLAN PRODUKTER 350DD Skottkärrblandare, teleskopiska stålhandtag, 115V, 3/4 HK | AF7NMZ 22DA20 350DD42 "22 "Kraftigt stål53 "25 "-3-1 / 2 cu. med.13.25 "11 045 kr
KUSHLAN PRODUCTS 600DD Skottkärra cementblandare, 6 kubikfot, 120V, 3/4 hk | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Kraftigt stål50 "29 "286 cu. ft.14 "12 638 kr
KUSHLAN PRODUKTER 1000DDWB Skottkärrmixer, direktdrift, 1.5 hk | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Stålrör62 "45 "2810 cu. med-38 350 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Skottkärra cementblandare, 3.5 kubikfot, 1/2 hk
4 986 kr /enhet